Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Tamaño de la roscaM6x1.00 mm
Detalles
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Aplicación del materialAcero inoxidable
- Calidad del material3 % vanadio HSS
- Número de Canales3
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
- El óxido, también conocido como óxido negro u óxido de vapor, es un tratamiento superficial que evita la formación de virutas, la formación de escarcha y la soldadura en la pieza de trabajo. Se utiliza comúnmente en metales con bajo contenido de carbono, acero inoxidable y metales ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
- El acero de alta velocidad Vanadium (HSSE) está hecho de acero de alta velocidad, carbono, carburo de vanadio y otras aleaciones para aumentar la resistencia al desgaste abrasivo y la tenacidad. Se utiliza comúnmente en aplicaciones generales en aceros inoxidables y aluminios con alto contenido de silicio.