Motion
86800125

ACCUPRO
86800125

1/2" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.015" Corner Radius End Mill, Uncoated, 3" OAL, 1" LOC, 1/2" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751073
No. Fabricante 86800125
Precio143.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
86800125

1/2" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.015" Corner Radius End Mill, Uncoated, 3" OAL, 1" LOC, 1/2" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751073
No. Fabricante 86800125

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio143.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0150 pulg.
  • Ángulo de hélice
    40.00
  • Longitud de Corte  
    1.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +/-0.0015 pulg.
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 4 CANALES Y 86800125 1/2" DE DIÁMETRO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.