Motion
87829222

ACCUPRO
87829222

3/8" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.06" Corner Radius End Mill, TiCN, 2-1/2" OAL, 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751082
No. Fabricante 87829222
Precio93.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
87829222

3/8" Diam 4 Flute Single End Solid Carbide 0.06" Corner Radius End Mill, TiCN, 2-1/2" OAL, 7/8" LOC, 3/8" Shank Diam, 40° Helix, RH Cut, RH Flute, Centercutting
Artículo MI #11751082
No. Fabricante 87829222

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio93.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0600 pulg.
  • Ángulo de hélice
    40.00
  • Longitud de Corte  
    0.8750 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +/-0.0015 pulg.
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Alcance extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de Canales  
    4
  • Tolerancia del diámetro del mango
    -0.0001/-0.0004 pulg.
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Índice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 4 CANALES Y 87829222 3/8" DE DIÁMETRO
  • El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
  • Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar
  • El carbonitruro de titanio (TiCN) es más duro y más resistente al desgaste que el TiN
  • Se utiliza comúnmente en acero inoxidable, fundición y aleaciones de aluminio.