Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo1/8 pulg.
- Ángulo del punto de perforación60 °
- Longitud del canal5/8 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/8
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Calidad de brocaAlto rendimiento
- Cabezal de fresa insertableNo
- Número de canales2
- ConocidoNo
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El metal duro integral proporciona una mejor rigidez que el acero de alta velocidad
- Es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar