Motion
01787167

ACCUPRO
01787167

Cortadora de grabado de punta cónica 60° de metal duro integral con 1/4" de diámetro de 1/4" de diámetro de mango, 2" OAL, 3/8" LOC, sin recubrimiento
Artículo MI #11751096
No. Fabricante 01787167
Precio43.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ACCUPRO
01787167

Cortadora de grabado de punta cónica 60° de metal duro integral con 1/4" de diámetro de 1/4" de diámetro de mango, 2" OAL, 3/8" LOC, sin recubrimiento
Artículo MI #11751096
No. Fabricante 01787167

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio43.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    1/4 pulg.
  • Ángulo incluido
    60
  • Longitud de corte
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro integral
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Número de canales
    1
  • Forma de punto
    Cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
METAL DURO INTEGRAL DE 01787167 1/4" DIÁM. 1 CANAL
  • Las herramientas sin recubrimiento no cuentan con tratamientos de soporte en el filo de corte
  • Se utilizan a velocidades reducidas para aplicaciones generales en metales no ferrosos.