Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Incrustación mínima1-1/8 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalPlano
- MaterialAcero
- TipoVariador dividido
Descripción general
- Los anclajes de hormigón de accionamiento dividido son anclajes preexpandidos a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón y piedra
- Son ideales para aplicaciones de techo suspendido y anclaje de madera a hormigón
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.