Motion
67331405
1/8" Diam x 4" OAL, Tornillo de 1/8", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 310 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751112
No. Fabricante 67331405
Precio0.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8" Diam x 4" OAL, Tornillo de 1/8", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 310 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751112
No. Fabricante 67331405

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/8 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Para material de pared
    Hormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
  • Capacidad de carga
    310 lb
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Perno de alternancia

Descripción general

Descripción del fabricante
RO DE PERNO DE REJILLA 67331405 67331405 1/8 X 4
  • Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
  • Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good