Motion
67331645
1/4" Diam x 3" OAL, Tornillo de 1/4", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 830 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751118
No. Fabricante 67331645
Precio0.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diam x 3" OAL, Tornillo de 1/4", Anclaje de pared hueco y panel de yeso con perno de palanca de acero - Capacidad de 830 Lb, Uso en concreto/mampostería, Baldosa hueca, Enlucido, Placa de pared
Artículo MI #11751118
No. Fabricante 67331645

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud
    3 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Para material de pared
    Hormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
  • Capacidad de carga
    830 lb
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Perno de alternancia

Descripción general

Descripción del fabricante
RO DE PERNO DE REJILLA 67331645 67331645 1/4 X 3
  • Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
  • Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good