Especificaciones
Dimensions
- Diámetro5/16 pulg.
- Longitud5 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16 pulg.
Details
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Para material de paredHormigón/mampostería, azulejo hueco, yeso, panel
- Capacidad de carga1070 lb
- MaterialAcero
- Tipos de productosPerno de alternancia
Descripción general
Descripción del fabricante
PERNO DE REJILLA R 67331884 67331884 5/16 X 5
- Los anclajes de pernos de alternancia se utilizan en bloques huecos, paneles y yeso
- Consisten en un tornillo de máquina y un basculante de ala de resorte que se pliega hacia atrás, se inserta en un orificio pretaladrado y se abre en el otro lado.