Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro1/4 pulg.
- Tamaño de la broca1/4 pulg.
- Longitud total2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- Tipo de cabezalChampiñones
- MaterialAleación Zamac
- TipoAccionamiento con martillo
Descripción general
- Los anclajes de hormigón de accionamiento por martillo son anclajes a prueba de manipulaciones utilizados en hormigón, bloques, ladrillos y piedra
- Tienen un cuerpo de anclaje y un pasador de acero
- El clavo se golpea a ras con la cabeza del anclaje, lo que expande el cuerpo del anclaje
- La aleación Zamac es una aleación a base de zinc altamente resistente a la corrosión.