Motion
67336768
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 1/2" Hex
Artículo MI #11751222
No. Fabricante 67336768
Precio1.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 2-1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 18-8 , 1/2" Hex
Artículo MI #11751222
No. Fabricante 67336768

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
67336768 67336768 5/16-18 X 2 1/2 HX HD
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.