Motion
67380600
1/4-20 UNC Tornillo de corte Phillips de longitud total de 3";Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11751687
No. Fabricante 67380600
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC Tornillo de corte Phillips de longitud total de 3";Acero de grado 2 , cabeza plana, punta tipo F, chapado en zinc
Artículo MI #11751687
No. Fabricante 67380600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo de punto
    Tipo F
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67380600 67380600 1/4-20X3 FH PHL THRD C
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado. El cabezal plano queda alineado con la pieza de trabajo.
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips.
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.
  • Los tornillos de corte de rosca tipo F tienen una punta cónica y son ideales para acero, plástico y latón.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron