Motion
67381327
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza ovalada #10 , 1-1/4" OAL, AISI 1016, ANSI/ASME B18.6.4, ASME B18.6.3 y SAE J933, Grado 1016-1024
Artículo MI #11751705
No. Fabricante 67381327
Precio0.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza ovalada #10 , 1-1/4" OAL, AISI 1016, ANSI/ASME B18.6.4, ASME B18.6.3 y SAE J933, Grado 1016-1024
Artículo MI #11751705
No. Fabricante 67381327

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la unidad Phillips
    #2
  • Tamaño del tornillo
    #10

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    AISI 1016; ANSI/ASME B18.6.4; ASME B18.6.3; SAE J933
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    1016-1024
  • Tipo de punto
    Tipo AB

Descripción general

Descripción del fabricante
67381327 67381327 10X1 1/4 OH PHL AUTOT
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tornillos tipo AB tienen el punto de ubicación afilado de los tornillos tipo A y el tamaño de rosca de los tornillos tipo B
  • Se utilizan para cortar roscas en chapa fina.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"