Motion
67385203
1/4-20 Tornillo manual de acero inoxidable grado 18-8 con hombro ovalado - 1" OAL, 0.64" de altura de la cabeza
Artículo MI #11751800
No. Fabricante 67385203
Precio6.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo manual de acero inoxidable grado 18-8 con hombro ovalado - 1" OAL, 0.64" de altura de la cabeza
Artículo MI #11751800
No. Fabricante 67385203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.5500 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.6400 pulg.
  • Longitud
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67385203 67385203 1/4-20X1 18-8 SS THUMB
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo