Motion
67386284
1/4-20 Tornillo manual de acero de grado 2 con hombro ovalado - 2-1/2" OAL, 0.57" de altura de la cabeza, sin recubrimiento
Artículo MI #11751823
No. Fabricante 67386284
Precio2.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 Tornillo manual de acero de grado 2 con hombro ovalado - 2-1/2" OAL, 0.57" de altura de la cabeza, sin recubrimiento
Artículo MI #11751823
No. Fabricante 67386284

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.4800 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.5700 pulg.
  • Longitud
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del hombro
    0.4300 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67386284 67386284 1/4-20X2 1/2 PL ST THU
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"