Motion
67386888
Tornillo manual oval sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 n.o 8-32 - 1-1/4" OAL, altura de la cabeza 0.38"
Artículo MI #11751838
No. Fabricante 67386888
Precio3.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo manual oval sin hombro de acero inoxidable grado 18-8 n.o 8-32 - 1-1/4" OAL, altura de la cabeza 0.38"
Artículo MI #11751838
No. Fabricante 67386888

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    0.3600 pulg.
  • Altura del cabezal
    0.3800 pulg.
  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #8-32

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
67386888 67386888 8-32X1-1/4 18-8 SS THU
  • Los tornillos de mariposa ovalados tienen cabezas ovaladas que proporcionan un agarre fácil y ancho para un apriete preciso a mano
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"