Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud2-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67432765 67432765 1/4-20X2 3/4 TAPÓN HD HX
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.