Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal7/16 pulg.
- Longitud3-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20 pulg.
Details
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
67432880 67432880 1/4-20X3 1/2 TAPÓN HD HX
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.