Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del pasador1/4 pulg.
- Longitud del pasador2 pulg.
Detalles
- Tolerancia del diámetro0.0002 pulg.
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Grado18-8
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosDesmontaje estándar
Descripción general
- Los estilos extraíbles estándar están diseñados para facilitar la extracción cuando se requiere un montaje frecuente
- Tienen un acabado suave y se utilizan en aplicaciones con orificio pasante.