Motion
68061928
8mm Diámetro del hombro x 10mm Longitud del hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757234
No. Fabricante 68061928
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Diámetro del hombro x 10mm Longitud del hombro, M6x1 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757234
No. Fabricante 68061928

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 12.73 a 13.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 5.320 a 5.500 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/2in
  • Diámetro del hombro
    8.00 mm
  • Longitud del hombro
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68061928 68061928 8 X 10 MÉTRICO DEL PEI SH S
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.