Motion
68062488
10mm Diámetro de hombro x 40mm Longitud de hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 6.78 a 7mm x Diámetro de cabeza de 15.73 a 16mm
Artículo MI #11757248
No. Fabricante 68062488
Precio4.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Diámetro de hombro x 40mm Longitud de hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 6.78 a 7mm x Diámetro de cabeza de 15.73 a 16mm
Artículo MI #11757248
No. Fabricante 68062488

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    8.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 6.78 a 7.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    10.00 mm
  • Longitud del hombro
    40.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7379
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    12.9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68062488 68062488 10 X 40 MÉTRICA DEL PEI SH
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.