Motion
68062520
10mm Diámetro del hombro x 45mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757249
No. Fabricante 68062520
Precio3.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10mm Diámetro del hombro x 45mm Longitud del hombro, M8x1.25 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal; 8 Acero de aleación
Artículo MI #11757249
No. Fabricante 68062520

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 29.67 a 30.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    10.00 mm
  • Longitud del hombro
    45.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
68062520 68062520 10 X 45 MÉTRICA DEL PEI SH
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.