Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5.00 mm
- Longitud16.00 mm
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaM10x1.50 mm
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarDIN 913; ISO 4026
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 14.9 (45H)
- Tipo de puntoPlano
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
- Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
- Los puntos planos tienen puntos completamente planos que no se extienden hacia afuera
- Se utilizan para ajustes y reubicaciones frecuentes sin deformar el material
- Los puntos planos funcionan bien en materiales de paredes finas
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.