Motion
70671847
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758870
No. Fabricante 70671847
Precio109.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dial de 4", rosca 1/4 , rango de escala 0-100 , montaje de conexión inferior del manómetro, precisión del 0.01 % de la escala
Artículo MI #11758870
No. Fabricante 70671847

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del dial
    4
  • Tamaño de la rosca
    1/4

Detalles

  • Precisión
    1 %
  • Tubo Bourdon
    SS
  • Material de la caja
    Acero inoxidable
  • Conexión
    Inferior
  • Tipo de marcación
    Analógico
  • Rangos de visualización
    0-100
  • Llenado con líquido
    No
  • PSI máximo
    100
  • PSI mínimo
    0
  • Rangos de medición de escala
    0-100
  • Material de piezas húmedas
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
70671847 70671847 4" 100PSI 1/4NPT LWR M
  • Los diales analógicos se asemejan a la esfera de un reloj, con una aguja para indicar la presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"