Motion
75101899
N.o 2-56 UNC, 3/4" OAL, tornillo de ajuste de punto de copa, acero inoxidable Austenitic A2 , llave de 0.035"
Artículo MI #11760999
No. Fabricante 75101899
Precio0.78 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 2-56 UNC, 3/4" OAL, tornillo de ajuste de punto de copa, acero inoxidable Austenitic A2 , llave de 0.035"
Artículo MI #11760999
No. Fabricante 75101899

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.0350 pulg.
  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 2-56 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    Grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
75101899 75101899 2-56 X 3/4 ACERO INOXIDABLE S
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"