Motion
75334698
3/16 pulgadas de grosor x 2-1/2 pulgadas de ancho, 304/304L de ángulo sólido de acero inoxidable, 84 pulgadas de largo
Artículo MI #11761500
No. Fabricante 75334698
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/16 pulgadas de grosor x 2-1/2 pulgadas de ancho, 304/304L de ángulo sólido de acero inoxidable, 84 pulgadas de largo
Artículo MI #11761500
No. Fabricante 75334698

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    84 pulg.
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Tipo acero inoxidable
    304/304L

Descripción general

Descripción del fabricante
75334698 75334698 2-1/2" X 3/16" X 7' 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron