Motion
75558817
Arandela de bloqueo dividida - 0.1930 pulg. de D.I., 0.3500 pulg. de D.E., 0.0560 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761746
No. Fabricante 75558817
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.1930 pulg. de D.I., 0.3500 pulg. de D.E., 0.0560 pulg. de grosor, material de acero elástico, acabado sin recubrimiento
Artículo MI #11761746
No. Fabricante 75558817

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2000 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.3500 pulg.
  • Espesor máximo
    4.00 mm
  • Diámetro interior mínimo
    0.1930 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    35.90mm
  • Tamaño del tornillo
    #10
  • Grosor
    0.0560 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 127B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
75558817 75558817 10 BAJA BLOQUEO PESADO WA
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron