Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.5740 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.9750 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.5640 pulg.
- Tamaño del tornillo9/16
- Grosor0.1700 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.