Motion
75559922
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 in de D.I., 0.9650 in de D.E., 0.1410 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761799
No. Fabricante 75559922
Precio0.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.5640 in de D.I., 0.9650 in de D.E., 0.1410 in de grosor, material de acero elástico, acabado de dicromato amarillo zinc
Artículo MI #11761799
No. Fabricante 75559922

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.9650 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.5640 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    9/16
  • Grosor
    0.1410 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Dicromato amarillo zinc
  • Material
    Acero de Resorte
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUEO AMARILLO ZINC DE 75559922 75559922 9/16"
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.