Motion
75942094
Anillo de retención externo - Eje de 1-1/16 in, diámetro de ranura de 0.9980 in, ancho de ranura de 0.0560 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762140
No. Fabricante 75942094
Precio18.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Eje de 1-1/16 in, diámetro de ranura de 0.9980 in, ancho de ranura de 0.0560 in, material de acero elástico
Artículo MI #11762140
No. Fabricante 75942094

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de ranura
    0.9980 pulg.
  • Ancho de ranura
    0.0560 pulg.
  • Grosor del anillo
    0.0500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0620 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato
  • Material
    Acero de Resorte
  • Tipos de productos
    Cierre a presión
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
75942094 75942094 1-1/16" 15/PK EXT RETA
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.