Motion
76414127
Rango de 0" a 12", Graduación de 0.001", 0.2" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 2.36"
Artículo MI #11762183
No. Fabricante 76414127
Precio119.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de 0" a 12", Graduación de 0.001", 0.2" por revolución, Calibrador de cuadrante;Cara blanca, Longitud de mordaza de 2.36"
Artículo MI #11762183
No. Fabricante 76414127

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Incluye mordazas de diámetro interior
    Sí
  • Longitud de la mordaza
    2.3600 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Profundidad, Diámetro interior, Diámetro exterior
  • Color de la caja de marcación
    Cromado
  • Color de marcación
    Blanco
  • Graduación del dial
    0.001 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo satinado
  • Incluye
    Caso
  • Incluye varilla de medición de profundidad
    Sí
  • Material de la mordaza
    Acero inoxidable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Medición máxima
    12 pulg.
  • Rango por revolución
    0.200 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
76414127 76414127 12"X.001"GRAD, 0,200/RE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron