Motion
77145290
7/16-14 UNC, 1-1/4" OAL, Perno de pala de acero sin recubrimiento, Grado 5
Artículo MI #11762636
No. Fabricante 77145290
Precio0.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC, 1-1/4" OAL, Perno de pala de acero sin recubrimiento, Grado 5
Artículo MI #11762636
No. Fabricante 77145290

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1-1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.9; AAG J429
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
77145290 77145290 7/16-14X1-1/4 3 ACERO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.