Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.8130 pulg. - 20.35 mm
- Exterior Diámetro0.9380 pulg. - 23.81 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- Número de tablero019
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.