Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro3.8750 pulg. - 98.02 mm
- Exterior Diámetro4.1250 pulg. - 104.77 mm
- Grosor0.1390 pulg. - 1/8 pulg. - 3.53 mm
Detalles
- Número de tablero241
- Durómetro80
- MaterialAflas
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Alfas es un copolímero que combina propiedades de alta temperatura, resistencia química y resistencia eléctrica. Tiene una mejor resistencia base y al vapor que Viton y se recomienda para su uso contra aceites y lubricantes, fluidos hidráulicos y de frenos, fluidos de transmisión, inhibidores de corrosión y una variedad de otros productos químicos.