Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.1880 pulg. - 29.87 mm
- Exterior Diámetro1.3130 pulg. - 33.43 mm
- Grosor0.0700 pulg. - 1/16 pulg. - 1.78 mm
Detalles
- ColorMarrón
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero025
- Durómetro75?5
- Dureza75
- MaterialViton
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.