Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro8.0000 pulg. - 8 pulg.
- Exterior Diámetro8.5000 pulg. - 8-1/2 pulg.
- Grosor0.2750 pulg. - 1/4 pulg. - 6.99 mm
Detalles
- ColorNegro
- Forma de sección transversalRonda
- Número de tablero445
- Durómetro90 DURO O-RING
- Dureza90
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.