Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro1.4750 pulg.
- Exterior Diámetro1.7110 pulg.
- Grosor0.1180 pulg. - 0.1180 pulg.
Detalles
- Número de tablero920
- Durómetro90 DURO O-RING
- MaterialBuna-N
- Tipo de productoJuntas tóricas
Descripción general
- El Buna-N, también conocido como caucho de nitrilo (NBR), está hecho de caucho sintético que tiene propiedades antimicrobianas y es resistente a productos químicos, aceites, disolventes, grasas y fluidos a base de petróleo. Es resistente a abrasiones, cortes, perforaciones, cortes y enganches.