Motion
79297834
Lámpara fluorescente de 18 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 5,000°K Color Temp, 1,200 lúmenes, T2, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764919
No. Fabricante 79297834
Precio35.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lámpara fluorescente de 18 W para uso residencial/de oficina con tornillo mediano - 5,000°K Color Temp, 1,200 lúmenes, T2, 10,000 horas de duración promedio
Artículo MI #11764919
No. Fabricante 79297834

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio35.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Vataje
    75.0

Detalles

  • Tipo de base
    Tornillo mediano
  • Índice de representación del color
    85
  • Temperatura del color
    5000 K
  • Atenuación
    No atenuable
  • Tipo de lámpara
    T2
  • Estilo de lámparas
    Residencial/Oficina
  • Longevidad
    10,000 horas
  • Salida de lúmenes
    1,200
  • Resistencia al astillamiento
    No resistente a los golpes

Descripción general

Descripción del fabricante
79297834 79297834 18W T2/SPIRAL/50K 3/PK
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas y de manera más eficiente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"