Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de ranura0.0290 pulg.
- Grosor del anillo0.0250 pulg.
- Diámetro del eje0.4690 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoFosfato
- MaterialAcero de Resorte
- Tipos de productosCierre a presión
- TipoExterno
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.