Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.6410 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.0730 pulg.
- Espesor máximo0.2030 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.6280 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.9710 pulg.
- Tamaño del tornillo5/8
- Grosor0.1560 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.