Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Diámetro exterior4 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
- Longitud de recorte5/16 pulg.
Detalles
- Tipo de cerdasEngarzado
- Color del pincelRojo o gris
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoNailon
- GradoTosca
- RPM Máx.4,500
- Tipo de productoCepillos para ruedas
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo
- El nailon se utiliza en entornos húmedos y secos
- Tiene una baja tasa de absorción de humedad y se adapta bien a las superficies.