Motion
82700253
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 de TNMG432 mm - Acabado TiCN/Al2O3/TiN, Triángulo de 60°, Círculo Inscr de 1/2 in, 3/16 in de grosor, Radio de esquina de 1/32 in
Artículo MI #11767269
No. Fabricante 82700253
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de torneado de metal duro grado TCN55 de TNMG432 mm - Acabado TiCN/Al2O3/TiN, Triángulo de 60°, Círculo Inscr de 1/2 in, 3/16 in de grosor, Radio de esquina de 1/32 in
Artículo MI #11767269
No. Fabricante 82700253
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    60 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    MM
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN/Al2O3/TiN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    TNMG
  • Calidad del fabricante
    TCN55
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C6
  • Rastrillo
    Neutro
  • Ángulo de desprendimiento
    0
  • Serie
    Estándar americano
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
82700253 82700253 TNMG432MM TCN55 INTERESES
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron