Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la brida0.5600 pulg.
- Longitud1-1/2 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Longitud de la rosca1-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4-20
Detalles
- RecubrimientoRecubierto de zinc
- Tipo de variadorHexagonal
- Sujetador estándarASME B18.6.3; AAG J429
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- TipoSerrado
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.