Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable8.00 pies
- Lúmenes3300
- Longitud total del accesorio8-1/2 pulg.
- Altura total10-1/4 pulg.
- Ancho general4-5/8 pulg.
- Vataje52
Detalles
- Color de la carcasaAmarillo
- Material de la carcasaPlástico
- IncluyeHardware
- Tipo de lámparaFluorescente
- Número de cabezales1
- Tipo portátilMontaje en soporte
- Tipo de potenciaEléctrico
- Código PSC6210
- Características de resistenciaResistente a roturas
- Voltaje125 V
- Número de conductores del calibre del cable18/2
- Tipo de cableSPT
Descripción general
- Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
- Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas
- y más eficientemente que las lámparas incandescentes
- Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
- Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.