Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del chavetero5/8, 3/4 pulg.
- Diámetro máximo del casquillo3 pulg.
- Ancho máximo del chavetero3/4 pulg.
- Diámetro mínimo del casquillo2-3/8 pulg.
- Anchura mínima del chavetero5/8 pulg.
Detalles
- Estilo de escariadorE
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas17
- Número de cuñas necesarias9
- EstiloSimple
- TipoLlavero
- Número de conjunto de proveedoresN.o 40-1/2A
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Las fresas de chaveta se utilizan para producir orificios en forma de chaveta en una pieza de trabajo
- Se pueden utilizar con cuñas si la profundidad no se puede escariar en una sola pasada
- También requieren un casquillo guía para producir la ranura.