Motion
85310761
M2x0.40 Tornillo métrico grueso, 5mm OAL Phillips Drive Machine Tornillo - Cabeza plana, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11768196
No. Fabricante 85310761
Precio0.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M2x0.40 Tornillo métrico grueso, 5mm OAL Phillips Drive Machine Tornillo - Cabeza plana, acero inoxidable grado 18-8 y A2 , sin recubrimiento, sin arandela
Artículo MI #11768196
No. Fabricante 85310761

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.00 mm
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    M2x0.40

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Sujetador estándar
    DIN 965
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, A2
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo de lavadora
    Sin arandela

Descripción general

Descripción del fabricante
85310761 85310761 M2X5 A2 18-8 FILLI SS
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tornillos de máquina sin arandelas se pueden utilizar con arandelas planas y de bloqueo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • Para evitar daños en el cabezal del dispositivo de fijación y la superficie sujeta, el diseño de la transmisión fuerza al conductor a retirarse cuando el dispositivo de fijación está suficientemente apretado
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"