Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/8 pulg.
- Longitud11 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-10 pulg.
Details
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarASME B18.2.1
- MaterialAcero de aleación
- Calidad del materialGrado 8
- Rosca estándarUNC
- RoscadoParcialmente roscado
Descripción general
Descripción del fabricante
86502705 86502705 3/4-10 X 11 ALEACIÓN GR.8
- El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.