Motion
86503281
1-3/8 - 6 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-1/16" Hex
Artículo MI #11769918
No. Fabricante 86503281
Precio27.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8 - 6 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 4" de longitud; Completamente roscado, Acero de aleación de grado 8 , Sin recubrimiento, 2-1/16" Hex
Artículo MI #11769918
No. Fabricante 86503281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio27.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2-1/16 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 6 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B18.2.1
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    Grado 8
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
86503281 86503281 1-3/8-6 X 4 ALEACIÓN GR.8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero. Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"