Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca macho1/4 pulg.
- Diámetro exterior del tubo3/8 pulg.
Detalles
- MaterialLatón niquelado
- Temperatura máxima de trabajo160°F
- Presión máxima de trabajo145.00 psi
- Tipo de roscaUniversal
- Tipo de válvulaControl de flujo ajustado de la perilla de salida del medidor