Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXXL o talla 12
- Longitud9
- Peso0.4
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho,Propósito general, Industrial
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorNegro, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Piel de cabra plena flor
- Estilo driver con pulgar keystone
- Goma de alta resistencia en el dorso de la mano, los dedos y la muñeca
- Cosido con hilo Kevlar®
- Muñeca elástica fruncida